- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 溜桝 300 300のおすすめ人気ランキング
溜桝 300 300のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新29件の「溜桝 300 300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート桝」、「タメマス」、「雨水 マス 角」などの商品も取り扱っております。
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP色水色
サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2色ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798税込¥4,178
翌々日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP色水色
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
材質PVC寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588税込¥1,747
当日出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷